防寒インナー手袋

防寒インナー手袋 - TRUSCO
(8件のレビュー)

フリース生地なので柔らかな使い心地です。

用途冷凍庫内作業。清掃関連。土木作業。漁業・水産加工農業・園芸自動車関連運送業雪かき・雪おろしなど厚さ(mm)1.2材質/仕上アクリル(フリース)ブラック入数(双)1機能防寒内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042142TWIG-LL
700
取扱い終了
11042158TWIG-LLLL
700
取扱い終了
11042167TWIG-MM
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11042167
2020-12-04
用途: バイク運転時に使用しているグローブのインナーとして使用
Mantra Serviceサービス業

ワークマンの牛皮製プロテクショングローブのインナー用に購入。最初の装着は苦労しますが、一回装着させると、インナーがうまい具合にプロテクショングローブの中に固定されるため、また、生地の特性上、皮膚は滑らかに滑るため、2回目以降はすんなり装着できるようになります。毎回装着に時間がかかっていたので、長時間ツーリングだけ使用していたグローブがちょいのりでも頻繁に使用することができるようになりました。これは想定していない便利さでした。まだ2月で使用してないのでわかりませんが、いまのところ暖かさも申し分ない暖かさです。インナーグローブにしては高値かもですが、それ以上のバリューが間違いなくあります。

1が参考にしています
対象商品 : 11042142
2020-12-24
用途: 外仕事
運輸・通信業

倉庫作業でインナー手袋として使用しています。多少指先冷たく感じるけど、まぁまぁだと思います。

対象商品 : 11042167
2019-12-02
用途: バイクに乗る際に使用
その他業種

フリース素材なので少し厚みがあり指先を使った作業には向きませんが外での作業では十分に使えると思います

対象商品 : 11042167
2019-02-14
用途: ランニング用として
医療・福祉・介護関連業

冬季ランニングのインナーグローブとして使用。初めは少し寒いが身体が暖まってくると丁度良くなってくる。

対象商品 : 11042167
2019-01-30
用途: 除雪作業、除雪機の運転

他商品、DAILOVEのインナーに穴が開き冷たかったが中々良い、只 もっと冷えた時の状況が解らないのでもう少し様子を観たい。
少し厚くて握りずらい。

対象商品 : 11042167
2018-11-29
用途: お寺の境内の掃き掃除に使用

インナー手袋と使用するため、もう少し手にフイットするものがよい。

対象商品 : 11042167
2017-12-16
用途: 果樹の剪定作業
農・林・水産業

暖かく肌触りがよい。手が荒れやすいのでクリームを塗って使っているが、その必要がなければその旨表示してほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 11042167
2020-04-15
用途: バイクグローブインナーとして
製造業

厚さがそれなりにあります。防寒性は高いです。操作感は装着グローブによりますが厚さのダイレクト感は思ったほど低下しませんでした。装着グローブは必ずサイズ大きい物にしないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする