静岡製機
赤外線オイルヒーター VAL6シリーズ 50/60HZ兼用
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)
45
トラスコ品番
494-0784
質量(kg)
61
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)
115/123
燃焼持続時間(h)
11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)
38~24
内容量
1個
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11042203
VAL6-SR
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません