遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線電気ヒーター - 静岡製機遠赤外線電気ヒーター - 静岡製機遠赤外線電気ヒーター - 静岡製機遠赤外線電気ヒーター - 静岡製機遠赤外線電気ヒーター - 静岡製機遠赤外線電気ヒーター - 静岡製機
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源(V)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
消費電力(kW)
電源コード(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042246WPS-30A1個三相200650×550×11103325.6
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11042255WPS-30AS1個単相200650×550×11103325.6
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11042237WPS-20S1個単相200378×408×1126/1026/926(高さ3段階式)2314.5
オープン
121,800
133,980(税込)
欠品中
地域運賃
車上渡し
03890191WPS-461台三相200930×550×10702.3~4.6(4段階)4芯3ケーブル(※プラグなし)35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする