曜日別特売

AZコーン 3.0S

AZコーン 3.0S - 安全興業AZコーン 3.0S - 安全興業

3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。
やわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。

質量(kg)約3.0内容量1セット(8本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110443283.0SR本体:特殊ポリエチレン、キャップ:ポリエチレン、ベース:容リ材赤(ベース部黒)無地スタンダード
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
110443373.0SRW本体:特殊ポリエチレン、キャップ:ポリエチレン、ベース:容リ材赤(ベース部黒)ライン入りスタンダード
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする