あなたのライフスタイルにぴったりの、おしゃれでコンパクトな電気ケトルです。
湯切れの良い注ぎ口だから注ぎやすく、注いだ後もお湯がたれにくく安心です。注ぎ口カバーが気になるホコリを防ぎます。フィルター付きの注ぎ口でいつも清潔です。
500mLペットボトル飲料とほぼ同じ軽さ。ご年配の方や女性でもラクに持ち運べて注げます。(メタリックタイプは675g)
コードレスだからどこへでも持ち運びができ、360°どの向きからでもセットできます。
両側に目盛り付き窓がついているから、ひと目で湯量や沸騰状態を確認できます。
万が一、水を入れずにスイッチを押しても通電が切れる「空だき防止機能」で安心です。
スイッチを押すだけのカンタン操作です。パイロットランプが点灯して、湯沸かし中をお知らせします。お湯が沸いたら自動でスイッチが切れるから安心です。



すぐ沸き、3人分くらいのお味噌汁やお茶作りにも問題なく対応できました。使用するコンセントの容量に気を付ければ使い勝手いい商品です。当たり前ですが、電子レンジとの同時使用はブレーカー落ちました!