KH(基陽)
ツールホルダー 2段式 ミニカッター+173 スチール製ブロンズ
材質/仕上
スチール/ガンタメル
仕様
首振自在
質量(g)
282
ベルト幅(mm)
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×240×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11091255
173M
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください