従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。
胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。
長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。



私の胴が短いためか(身長156㎝)、吊り下げ紐を最短の状態にしても、ベルトが腰に納まりません。改造して使用しています。
調整ベルトを目一杯縮めても吊り下げ部分が長過ぎて腰の位置で吊れません。
縮めた状態で腰ベルトをすると、ベルトが前はズボンのチャック辺り(後ろはお尻の一番出ている部分)になってしまい、しゃがみ辛いです。
腰袋の底に指先も届きません。
身長175cm、体重75kgの体型です。
一般的なサスペンダーですと直ぐに肩こりがくるので、こちらの商品を選びました。
装着した感じはとても良好ですので、改良をお願いしたいです。