KH(基陽)
アルミ製D環止め
材質
アルミ
穴数
4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
D環止め/シルバー
D環止め/ブラック
D環止め/ブルー
長さ(mm)
50
60
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11092488
673-1
D環止め/シルバー
50
18
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
11092497
673-2
D環止め/ブルー
50
18
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
11092515
674-1
D環止め/シルバー
60
22
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11092524
674-2
D環止め/ブルー
60
22
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11092533
674-3
D環止め/ブラック
60
22
¥
570
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11092506
673-3
D環止め/ブラック
50
18
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください