東京エンゼル
スライディング グローブ
スムーズに差し込めて負担を軽減!
材質
ポリエステル100%(タフタ撥水加工)
色
オレンジ
サイズ
フリー
使用例
ベッドを起こした際の背抜きに。体位変換やポジショニングに。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11098885
4071
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください