東京エンゼル
通気ビーズフリークッション
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途
車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
材質
側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11098894
1641-40
ブルー
約400×約250
約785
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11098903
1641-50
ブルー
約500×約250
約1020
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74092367
1641-60
ブルー
約600×約250
約1260
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11098912
1641-60
グリーン
約600×約250
約1260
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
74092349
1641-40
グリーン
約400×約250
約785
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
74092358
1641-50
グリーン
約500×約250
約1020
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください