通気ビーズ フリークッションⅡ

通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル通気ビーズ フリークッションⅡ - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。

仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)厚さ(mm)約40洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
使用例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110989281634ブルー約450円形脇の下、あしの間に。
3,800
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
110989371634グリーン約450円形脇の下、あしの間に。
3,800
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
110989461635ブルー約260台形・小脇の下、あしの間に。
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
110989551635グリーン約260台形・小脇の下、あしの間に。
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
110989641636ブルー約680台形・大背中、腰、ふくらはぎの下に。
5,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
110989731636グリーン約680台形・大背中、腰、ふくらはぎの下に。
5,500
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098928
2019-03-29
用途: 車椅子で。
教育・研究機関

車椅子使用中に、ひじや足の位置をずらしたり、硬い部分が重なりあわないようにするのに使用している。大きさがちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする