東京エンゼル
通気ビーズパッド (ベルト付)
通気・放熱性に優れたソフトなチューブ状のビーズで心地良い感触がやさしく患部を保護します。
固定用ベルト付きは、ひじやかかとに便利です。かかとやひじにあてベルトで固定します。
色
ブルー
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK
材質
側地/ポリエステル100%(パイル)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
使用例
頭部のオペ後に。ひざ、大腿部に。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11098982
1612
約450
S
約90
約60
約150
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11098998
1612
約550
M
約140
約80
約180
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099007
1612
約650
L
約210
約100
約200
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください