洗えるフィット 三角柱クッションⅡ

洗えるフィット 三角柱クッションⅡ 東京エンゼル 洗えるフィット 三角柱クッションⅡ 東京エンゼル 洗えるフィット 三角柱クッションⅡ 東京エンゼル 洗えるフィット 三角柱クッションⅡ 東京エンゼル

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。

仕様丸洗いOK、洗濯機OK 材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1312-30 11099043
1312-30 11099043
11099043 1312-30 パープル 約300×約270×約130
6,800
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
1312-30 11099052
1312-30 11099052
11099052 1312-30 ベージュ 約300×約270×約130
6,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
1312-50 11099068
1312-50 11099068
11099068 1312-50 パープル 約500×約270×約130
9,200
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

返品不可
1312-50 11099077
1312-50 11099077
11099077 1312-50 ベージュ 約500×約270×約130
9,200
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする