東京エンゼル
DX水枕カバー
(1件のレビュー)
結露で枕を濡らさず、お肌に接する部分はいつもサラサラです。
仕様
手洗いOK
材質
表地/ポリエステル・綿(キルティングソフト)、裏地/ポリエステル
寸法(mm)
500×260
色
ホワイト
洗濯方法
洗濯可(手洗い)、脱水可、乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11099086
4024
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください