東京エンゼル
洗える通気タイプ ひじ用パッド
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)
約80
寸法(mm)
約300×約140
質量(g)
約220
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
内容量
1個
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11099104
1661
ブルー
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099113
1661
グリーン
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください