洗える通気タイプ かかと用パッド

洗える通気タイプ かかと用パッド - 東京エンゼル洗える通気タイプ かかと用パッド - 東京エンゼル洗える通気タイプ かかと用パッド - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。

仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)厚さ(mm)約100寸法(mm)(足底側)約270×約200質量(g)約285洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)内容量1個
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110991221663ブルー
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
110991381663グリーン
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099122
2019-03-29
用途: かかとの褥瘡治療で使用
教育・研究機関

介護中の母の両足のかかとに褥瘡ができ、両足で使用。軽かった右のかかとは、使用し始めてからは悪くはならず、治りつつある。かなりひどい状態の左足は、これがなかったらもっと悪い状態になっていたと思います。
洗えて乾燥機が使用でき、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする