曜日別特売

デラックス円座

デラックス円座 - 東京エンゼルデラックス円座 - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

患部の保護に適したソフトな弾力性。肌ざわりの良いパイル地を使用。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用し、表地には吸汗性が高く、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。

仕様丸洗いOK、乾燥機OK材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル65%、綿35%(ブロード)、中身/中空ポリエステルファイバー厚さ(mm)約80内径(Φmm)約100外径(Φmm)約360洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110991561030クリーム
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
110991651030ブルー
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099156
2021-02-25
用途: 事務所用
日東プラント工業株式会社

座った感じもう少し厚みが欲しいです。低反発クッションの方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする