東京エンゼル
通気ビーズ 背中クッション
ムレを防止し、やさしく座位を安定させます。
背中をホールドし、車いすに合わせやすいジャバラ形状です。
円背の方の背骨のあたりを軽減する立体構造です。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身センター/ポリエステルファイバー、両サイド他/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
センター/約15~サイド/約80
寸法(mm)
約420×約520
質量(g)
約1080
ひも長(mm)
約350
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
内容量
1個
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11099174
1693
ブルー
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099183
1693
グリーン
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください