東京エンゼル
通気ビーズ クッション (車いす用)
通気性アップでムレを防止、やさしく座位を安定させます。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約45
寸法(mm)
約520×約420
質量(g)
約880
ひも長(mm)
約300
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
内容量
1個
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11099192
1625
ブルー
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099208
1625
グリーン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください