曜日別特売

ラ・クッションパンツ 紳士用

ラ・クッションパンツ 紳士用 - 東京エンゼル

転倒による大腿骨の衝撃緩和に。

仕様ゴム交換グレークッション約24×14×厚さ1.4cm混率(%)表/綿92、ポリウレタン8生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可性別紳士用内容量1枚
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。
※グレーカラーの色味が変更になりました。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110994723904S
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
110994883904M
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
110994973904L
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
110995063904LL
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする