東京エンゼル
ラ・クッションパンツ 婦人用
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様
ゴム交換、わきベルト
クッション
約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)
表/綿92、ポリウレタン8
生地
表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別
婦人用
内容量
1枚
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11099524
3904
M
ピンク
66~76
90~98
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099533
3904
L
ピンク
74~84
96~104
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099542
3904
LL
ピンク
82~92
102~110
¥
7,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099558
3904
S
クリーム
60~68
84~92
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099567
3904
M
クリーム
66~76
90~98
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099576
3904
L
クリーム
74~84
96~104
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099585
3904
LL
クリーム
82~92
102~110
¥
7,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11099515
3904
S
ピンク
60~68
84~92
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください