不安解消 カジュアルパンツ

不安解消 カジュアルパンツ - 東京エンゼル不安解消 カジュアルパンツ - 東京エンゼル不安解消 カジュアルパンツ - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

少量のモレを吸収し、気になる臭いを消臭します。
くしゃみやせき、力んだ時にわずかにモレる方向き。安心保水量まで外衣にしみ出しません。
内側の吸収部分は特殊構造により尿を吸収部分に閉じ込める安心設計です。

用途ちょっとした尿モレ用のケアショーツ仕様安心保水量25mL、DES、消臭、ゴム交換混率(%)本体/綿100生地本体/ブロード、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1枚
注意
※柄は予告なしに変更になる場合がございます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111000053196M
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000143196L
3,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000233196LL
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000323196M
3,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000483196L
3,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000573196LL
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000663196M
3,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000753196L
3,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
111000843196LL
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11100048
2024-05-22
用途: 日常生活
サービス業

年々年を取りますと、尿意に不安を覚えます。 今まではボクサーパンツを着用していましたが、夏になり自由度を高めようと購入しました、着用はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする