おむつホルダー

おむつホルダー - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

シルエットにこだわった紙オムツ用カバー。ストレッチ素材で身体にフィットします。
優れた伸縮性と透湿性を備えた素材を使用。
フラット型の紙オムツをやさしく体にフィットさせます。
パンツ型の紙オムツもモレにくくなります。

仕様乾燥機OK、紙用、伸縮混率(%)ポリエステル100生地ニット ポリウレタンフィルム 三層ラミネート洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(100℃)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111002763043グリーンS~M65~8576
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
111002853043ブルーL~LL75~9580
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
111002943043ホワイト3L85~10084
5,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11100285
2023-11-16
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプでは夜中に女性1人でトイレに行くのも怖いことがありますので
吸収量の多い900mlくらい吸収してくれる尿とりパッドと併用して使っています。
通常のおむつカバーでは股の部分がダブついてパッドをうまく固定してくれないのですが
こちらのカバーは股の部分も比較的タイトにできていて尿とりパッドをスッキリ固定して
くれます。
家でも寒い日の休日等ベッドから出たくないときもありますので、そのようなときにも
とても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする