曜日別特売

透湿性パイルカバー

透湿性パイルカバー - 東京エンゼル透湿性パイルカバー - 東京エンゼル透湿性パイルカバー - 東京エンゼル透湿性パイルカバー - 東京エンゼル

透湿性、防水性に優れたタイプです。在宅介護、業務用にも最適です。
縁取りテープの色でサイズを分けています。

仕様乾燥機OK、紙用、布用、通気クリーム混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100生地表/パイル、裏/ニット ポリウレタンラミネート洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)内容量1枚
注意
※洗濯後のすすぎを十分に行ってください。すすぎが不十分ですとモレの原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ地色
ウエスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111003033033S~Mピンク60~7689
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
111003123033L~LLブルー74~9293
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1110032830333Lクリーム90~10098
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする