曜日別特売

耐熱大人用カバー

耐熱大人用カバー - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。

仕様乾燥機OK、布用混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111003373210クリームS~M60~7690
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
111003463210ブルーL~LL74~9295
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
111003553210グリーン3L90~100101
5,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
111003643210ブルー4L98~108106
6,100
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
111003733210ブルー5L106~116110
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11100355
2022-06-07
用途: おねしょ対策の匂いと横モレ
NK電機製造業

このカバーに紙タイプのテープ型おむつとバットを入れて使用してます
このおむつカバーを使用すると漏れの回数がへって
寝具への匂い移りが軽減されました!
量が多い日には横漏れしますので、
防水シーツを活用したほうがいいとおもいます
サイズがちょっと思っていたのと大きめだったので
次回はランクを一つ下げます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする