曜日別特売

インナーミトン

インナーミトン - 東京エンゼルインナーミトン - 東京エンゼル

ソフトにぎっ手を衛生的に利用できる、洗い替え用ミトン。
ソフトにぎっ手の内側に装着する事により、ソフトにぎっ手本体への負担軽減と取り外し洗濯交換が出来るので衛生的にご使用いただけます。

サイズフリーブルー仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭材質綿35%、ポリエステル65%(ブロード 抗菌防臭加工)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1式(2枚)
注意
※マジックテープ、ホック等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111004071730
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする