東京エンゼル
プライム フラットひらい手
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。フラットタイプは手のひらをしっかりひらかせます。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズ
フリー
色
グリーン
材質
側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエステルフェルト
質量(g/個)
約135
適合サイズ(cm)
(手首周り)約14~20まで
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100416
1794
1個
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100425
1795
1式(2個)
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください