東京エンゼル
プライム クッションひらい手
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。テンホールタイプは手のひらをやさしくひらかせます。
通気性のあるシンセテンホールビーズを使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズ
フリー
色
クリーム
材質
側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)
約145
適合サイズ(cm)
(手首周り)約14~20まで
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100434
1796
1個
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100443
1797
1式(2個)
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください