東京エンゼル
プライム 予防バンドⅡ
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質
表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※マジックテープ、ホック等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
全6種類を絞り込む
サイズ
スモール
ラージ
レギュラー
色
クリーム
グリーン
ピンク
内容量
1個
1式(2個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100452
9604
1個
スモール
ピンク
約11~約16
¥
5,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100468
9604
1個
レギュラー
グリーン
約14~約20
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100477
9604
1個
ラージ
クリーム
約20~約26
¥
5,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100486
9605
1式(2個)
スモール
ピンク
約11~約16
¥
10,500
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100504
9605
1式(2個)
ラージ
クリーム
約20~約26
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100495
9605
1式(2個)
レギュラー
グリーン
約14~約20
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください