曜日別特売

コンビネーションⅡ (フルオープン型)

コンビネーションⅡ (フルオープン型) - 東京エンゼルコンビネーションⅡ (フルオープン型) - 東京エンゼルコンビネーションⅡ (フルオープン型) - 東京エンゼルコンビネーションⅡ (フルオープン型) - 東京エンゼルコンビネーションⅡ (フルオープン型) - 東京エンゼル

着脱がしやすいフルオープンファスナータイプ。プッシュホックでオムツいじりなどの行為を防ぎます。
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。

仕様プッシュホック混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111005135638-ASチドリグリーン80~90148~15859
8,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
111005225638-AMチドリグリーン86~96156~16661
8,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
111005385638-ALチドリグリーン92~102164~17463.5
8,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
111005475638-ALLチドリグリーン98~108172~18266
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111005565638-A3Lチドリグリーン104~114172~18267.5
9,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
111005655638-ASリーフブルー80~90148~15859
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111005745638-AMリーフブルー86~96156~16661
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111005835638-ALリーフブルー92~102164~17463.5
8,500
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
111005925638-ALLリーフブルー98~108172~18266
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006085638-A3Lリーフブルー104~114172~18267.5
9,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006175638-ASチドリベージュ80~90148~15859
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006265638-AMチドリベージュ86~96156~16661
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006355638-ALチドリベージュ92~102164~17463.5
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006445638-ALLチドリベージュ98~108172~18266
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006535638-ASリーフピンク80~90148~15859
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006625638-AMリーフピンク86~96156~16661
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006785638-ALリーフピンク92~102164~17463.5
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
111006875638-ALLリーフピンク98~108172~18266
8,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする