東京エンゼル
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
色
選択してください
ツイルタータングリーン
ツイルタータンピンク
ツイルタータンブルー
ツイルブロックグリーン
ツイルブロックサーモン
ツイルブロックベージュ
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100696
5738-TA
S
ツイルタータンピンク
80~90
148~158
58
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100705
5738-TA
M
ツイルタータンピンク
86~96
156~166
60
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100714
5738-TA
L
ツイルタータンピンク
92~102
164~174
62.5
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100723
5738-TA
LL
ツイルタータンピンク
98~108
172~182
65
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100748
5738-TA
M
ツイルタータンブルー
86~96
156~166
60
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100757
5738-TA
L
ツイルタータンブルー
92~102
164~174
62.5
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
11100766
5738-TA
LL
ツイルタータンブルー
98~108
172~182
65
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100775
5738-TA
3L
ツイルタータンブルー
104~114
172~182
66.5
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100793
5738-TA
M
ツイルタータングリーン
86~96
156~166
60
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100802
5738-TA
L
ツイルタータングリーン
92~102
164~174
62.5
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100818
5738-TA
LL
ツイルタータングリーン
98~108
172~182
65
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100827
5738-TA
S
ツイルブロックサーモン
80~90
148~158
58
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100836
5738-TA
M
ツイルブロックサーモン
86~96
156~166
60
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100845
5738-TA
L
ツイルブロックサーモン
92~102
164~174
62.5
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100854
5738-TA
LL
ツイルブロックサーモン
98~108
172~182
65
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100863
5738-TA
S
ツイルブロックグリーン
80~90
148~158
58
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100872
5738-TA
M
ツイルブロックグリーン
86~96
156~166
60
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100888
5738-TA
L
ツイルブロックグリーン
92~102
164~174
62.5
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100897
5738-TA
LL
ツイルブロックグリーン
98~108
172~182
65
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100906
5738-TA
3L
ツイルブロックグリーン
104~114
172~182
66.5
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100924
5738-TA
M
ツイルブロックベージュ
86~96
156~166
60
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100933
5738-TA
L
ツイルブロックベージュ
92~102
164~174
62.5
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11100942
5738-TA
LL
ツイルブロックベージュ
98~108
172~182
65
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100958
5738-TA
3L
ツイルブロックベージュ
104~114
172~182
66.5
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11100732
5738-TA
S
ツイルタータンブルー
80~90
148~158
58
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
11100784
5738-TA
S
ツイルタータングリーン
80~90
148~158
58
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
11100915
5738-TA
S
ツイルブロックベージュ
80~90
148~158
58
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください