曜日別特売

コンビネーション (フルオープン型) (冬物)

コンビネーション (フルオープン型) (冬物) - 東京エンゼルコンビネーション (フルオープン型) (冬物) - 東京エンゼルコンビネーション (フルオープン型) (冬物) - 東京エンゼル

フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。

仕様プッシュホック混率(%)ポリエステル65、綿35生地ネル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111009675738-BSネルベージュ80~90148~15860
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111009765738-BMネルベージュ86~96156~16662
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111009855738-BLネルベージュ92~102164~17464
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111009945738-BLLネルベージュ98~108172~18268
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010285738-BSネルローズピンク80~90148~15860
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
111010375738-BMネルローズピンク86~96156~16662
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010465738-BLネルローズピンク92~102164~17464
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010555738-BLLネルローズピンク98~108172~18268
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010645738-BSネルグリーン80~90148~15860
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
111010735738-BMネルグリーン86~96156~16662
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010825738-BLネルグリーン92~102164~17464
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010985738-BLLネルグリーン98~108172~18268
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
111010035738-B3Lネルベージュ104~114172~18270
10,200
取扱い終了
返品不可
111010125738-B4Lネルベージュ110~120178~18672
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする