曜日別特売

ケアねまき

ケアねまき - 東京エンゼルケアねまき - 東京エンゼルケアねまき - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

ソフトなガーゼ裏の二枚仕立て。縫い合わせは外側でやわらかな肌ざわりです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。

仕様大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴あり混率(%)外側/綿100、内側/綿100生地外側/ブロード、内側/ガーゼ洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111012045074エンジS
7,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012135074エンジM
7,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012225074エンジL
7,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012385074エンジLL
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012475074モスグリーンS
7,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012565074モスグリーンM
7,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012655074モスグリーンL
7,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012745074モスグリーンLL
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012835074ブルーS
7,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
111012925074ブルーM
7,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
111013085074ブルーL
7,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
111013175074ブルーLL
8,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11101204
2020-07-18
用途: 入院患者用
製造業

合わせの縫合面が外向きで皮膚に直接当たらず、体位変換が難しい患者さんに優しい商品です。品質も良く耐久性も十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする