東京エンゼル
ケアねまき (メリヤスタイプ)
着心地の良いメリヤス生地。縫い合わせを外側にしていますので床ずれを予防します。
ゆったり伸びるので着脱がしやすいです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。
仕様
大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴なし
混率(%)
綿100
生地
スムース
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※乾燥機の温度・時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11101326
5075
ファニーピンク
S
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101335
5075
ファニーピンク
M
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11101344
5075
ファニーピンク
L
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101353
5075
ファニーピンク
LL
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11101362
5075
ベージュ
S
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101378
5075
ベージュ
M
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101387
5075
ベージュ
L
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101396
5075
ベージュ
LL
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101405
5075
サックス
S
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101414
5075
サックス
M
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101423
5075
サックス
L
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101432
5075
サックス
LL
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101448
5075
ピンク
S
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101457
5075
ピンク
M
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11101466
5075
ピンク
L
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101475
5075
ピンク
LL
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101484
5075
ファニーブルー
S
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101493
5075
ファニーブルー
M
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11101502
5075
ファニーブルー
L
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101518
5075
ファニーブルー
LL
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101536
5075
ファニークリーム
M
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101545
5075
ファニークリーム
L
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101554
5075
ファニークリーム
LL
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11101527
5075
ファニークリーム
S
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください