曜日別特売

スクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ)

スクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えりなし前開きタイプ) - 東京エンゼル

ストレッチ性に富み、洗濯による色あせの少ない素材を使用した室内着です。
ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色つきにしています。
わきの下にはリブ素材のマチが付いているため、らくに袖を通すことができます。

仕様ドットボタン、オールシーズン混率(%)ポリエステル80、綿20生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111018775100Mサックス86~96156~16663
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111018865100Lサックス92~102164~17466
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111018955100LLサックス98~108172~18269
6,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019135100Mグリーン86~96156~16663
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019225100Lグリーン92~102164~17466
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019385100LLグリーン98~108172~18269
6,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019565100Mクリーム86~96156~16663
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019655100Lクリーム92~102164~17466
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019745100LLクリーム98~108172~18269
6,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019835100Sピンク80~90148~15861
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111019925100Mピンク86~96156~16663
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
111020085100Lピンク92~102164~17466
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020175100LLピンク98~108172~18269
6,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020265100Sグレー80~90148~15861
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020355100Mグレー86~96156~16663
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
111020445100Lグレー92~102164~17466
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020535100LLグレー98~108172~18269
6,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
111018685100Sサックス80~90148~15861
5,700
取扱い終了
返品不可
111019045100Sグリーン80~90148~15861
5,700
取扱い終了
返品不可
111019475100Sクリーム80~90148~15861
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする