曜日別特売

スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ)

スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼルスクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) - 東京エンゼル

高性能の素材と、えりのカラーがポイント。上下揃えれば、さらにワンランク上の着こなしです。
ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色つきにしています。
わきの下にはリブ素材のマチが付いているため、らくに袖を通すことができます。

仕様ドットボタン、オールシーズン混率(%)ポリエステル80、綿20生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111020785101Mクリーム86~96156~16663
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020875101Lクリーム92~102164~17466
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020965101LLクリーム98~108172~18269
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021145101Mグリーン86~96156~16663
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021235101Lグリーン92~102164~17466
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021325101LLグリーン98~108172~18269
7,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021485101Sピンク80~90148~15861
6,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021575101Mピンク86~96156~16663
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021665101Lピンク92~102164~17466
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021845101Sサックス80~90148~15861
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111021935101Mサックス86~96156~16663
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111022025101Lサックス92~102164~17466
6,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
111020625101Sクリーム80~90148~15861
5,900
取扱い終了
返品不可
111021055101Sグリーン80~90148~15861
5,900
取扱い終了
返品不可
111021755101LLピンク98~108172~18269
6,100
取扱い終了
返品不可
111022185101LLサックス98~108172~18269
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする