東京エンゼル
サニージャケット (前ボタンタイプ)
ストレッチ性に富んだ素材と前開きのデザインは、お着替えに便利です。
ゆったりシルエットで袖通しが良いマチ付きです。
円背の方にも安心な後ろ丈長めな設定です。
仕様
ドットボタン、薄手、後ろ丈長め
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
ダブルニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11102823
5584-A
S
ピンク
80~90
148~158
67
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102832
5584-A
M
ピンク
86~96
156~166
70
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102848
5584-A
L
ピンク
92~102
164~174
73
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102857
5584-A
LL
ピンク
98~108
172~182
76
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102866
5584-A
S
グリーン
80~90
148~158
67
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102875
5584-A
M
グリーン
86~96
156~166
70
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102884
5584-A
L
グリーン
92~102
164~174
73
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102893
5584-A
LL
グリーン
98~108
172~182
76
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102902
5584-A
S
パープル
80~90
148~158
67
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102918
5584-A
M
パープル
86~96
156~166
70
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102927
5584-A
L
パープル
92~102
164~174
73
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102936
5584-A
LL
パープル
98~108
172~182
76
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102945
5584-A
S
サックス
80~90
148~158
67
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102954
5584-A
M
サックス
86~96
156~166
70
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102963
5584-A
L
サックス
92~102
164~174
73
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11102972
5584-A
LL
サックス
98~108
172~182
76
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください