東京エンゼル
かる~いベスト
軽やかな着ごこちの特殊素材です。
大きめボタン20mm。斜めのホールでボタンを通しやすいです。
肩口は大きめで肩が冷えません。
仕様
大きめ20mmボタン、オールシーズン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
パルパーニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11103155
5610
L
ピンク
92~102
164~174
70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103173
5610
L
グリーン
92~102
164~174
70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103198
5610
L
ブルー
92~102
164~174
70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11103146
5610
M
ピンク
86~96
156~166
67
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
11103164
5610
M
グリーン
86~96
156~166
67
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
11103182
5610
M
ブルー
86~96
156~166
67
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください