曜日別特売

食事用エプロンⅡ (ロングタイプ)

食事用エプロンⅡ (ロングタイプ) - 東京エンゼル食事用エプロンⅡ (ロングタイプ) - 東京エンゼル食事用エプロンⅡ (ロングタイプ) - 東京エンゼル食事用エプロンⅡ (ロングタイプ) - 東京エンゼル食事用エプロンⅡ (ロングタイプ) - 東京エンゼル食事用エプロンⅡ (ロングタイプ) - 東京エンゼル

ゆったり長いロングタイプで広い範囲を汚れからカバーします。
防カビ加工によりいつも衛生的にご利用いただけます。
洗濯後の乾きも早く、取り扱いが簡単です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。

仕様防カビ材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング)サイズ(cm)110×80洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
模様
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像111032866068オレンジシャーベットシャーベット
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体画像111032956068グリーンシャーベットシャーベット
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体画像111033046068ピンクアーガイルアーガイル
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体画像111033136068ブルーアーガイルアーガイル
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体画像111033226068ピンクフラワーフラワー
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体画像111033386068ブルーフラワーフラワー
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする