曜日別特売

シャンプーハット

シャンプーハット - 東京エンゼルシャンプーハット - 東京エンゼルシャンプーハット - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

シャンプー液が耳や目に入り込んだり、すすぎ湯で息が詰まったりするのを防ぎます。
伸縮性があり頭囲は約54cm~約60cmまでの方に広くご使用いただけます。

材質EVA樹脂サイズ(cm)上下31、左右29頭囲(cm)約54~60内容量1個
注意
※ご使用後、よく水をきり、日陰で出来るだけ風通しの良い所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111036026048ピンク
980
879
967(税込)
当日出荷
111036186048グリーン
980
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11103618
2020-08-16
用途: 洗髪に

昔から使用していますが、子供から高齢者まで使用でき大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする