東京エンゼル
入浴介助エプロン (ひもタイプ)
二重巻のひもでしっかり装着します。体にまとわりつかない、しなやかな裏面ニット素材です。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
クリーム
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11103706
6013
ホワイト
M
156~166
120
97
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103715
6013
ホワイト
L
164~174
140
105
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103724
6013
ホワイト
LL
172~182
153
105
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103733
6013
ピンク
M
156~166
120
97
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11103742
6013
ピンク
L
164~174
140
105
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103758
6013
ピンク
LL
172~182
153
105
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103767
6013
クリーム
M
156~166
120
97
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103776
6013
クリーム
L
164~174
140
105
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103785
6013
クリーム
LL
172~182
153
105
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103794
6013
サックス
M
156~166
120
97
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103803
6013
サックス
L
164~174
140
105
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103812
6013
サックス
LL
172~182
153
105
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください