東京エンゼル
入浴介助エプロン (かぶりタイプ)
簡単装着で作業性もアップします。
作業時の擦れやもみに対する耐久性にすぐれ、ナチュラルでソフトな質感がまとわりつきにくい、しなやかなニット素材です。
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11103828
6011
ピンク
M
156~166
110
94
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11103837
6011
ピンク
L
164~174
130
102
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11103846
6011
クリーム
M
156~166
110
94
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11103855
6011
クリーム
L
164~174
130
102
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103864
6011
サックス
M
156~166
110
94
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11103873
6011
サックス
L
164~174
130
102
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください