東京エンゼル
入浴介助エプロン (マジックタイプ)
作業の効率化を考えた、簡単装着できるマジックテープタイプです。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11103882
6012
ホワイト
M
156~166
110
112
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103898
6012
ホワイト
L
164~174
130
112
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11103907
6012
ホワイト
LL
172~182
143
116
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11103916
6012
ピンク
M
156~166
110
112
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103925
6012
ピンク
L
164~174
130
112
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103943
6012
クリーム
M
156~166
110
112
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103952
6012
クリーム
L
164~174
130
112
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103968
6012
クリーム
LL
172~182
143
116
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103986
6012
サックス
L
164~174
130
112
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11103995
6012
サックス
LL
172~182
143
116
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11103934
6012
ピンク
LL
172~182
143
116
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
11103977
6012
サックス
M
156~166
110
112
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください