東京エンゼル
履き口ゆるーいくつ下 (すべり止めなし)
吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。
仕様
オールシーズン、すべり止めなし
材質
綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1%
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11104092
9091
22~24
ベージュ
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11104108
9091
22~24
ローズ
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11104117
9091
22~24
グレー
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11104126
9091
24~26
グレー
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11104135
9091
24~26
チャコール
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください