ゆったーりパイルソックス (ショート)

ゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ショート) - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

よく伸びるソフトなパイルが、足全体をやさしく包み、締め付けられることがありません。
かかとの縫い目がないので、自由に履けます。
乾燥機OKです。
お名前を記入できるスペース付き。

仕様オールシーズン、すべり止めなし材質綿95%、ポリウレタン5%サイズフリー洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)性別男女兼用内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111041969061ピンク
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042059061ベージュ
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042149061リップルグリーン
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042239061ダルオレンジ
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042329061パープル
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11104214
2023-12-20
用途: 義足着用の断端カバーに使用。
医療・福祉・介護関連業

義足用断端カバーは用途が限られるため高価でサイズも適当なものが少ないので(38センチを3センチほど切って使用)。長さ圧着もよく白以外のものが使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする