曜日別特売

ゆったーりパイルソックス (ロング)

ゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼルゆったーりパイルソックス (ロング) - 東京エンゼル
(1件のレビュー)

よく伸びるソフトなパイルが、足全体をやさしく包み、締め付けられることがありません。
かかとの縫い目がないので、自由に履けます。
乾燥機OKです。
お名前を記入できるスペース付き。

仕様オールシーズン、すべり止めなし材質綿95%、ポリウレタン5%サイズフリー洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)性別男女兼用内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111042489062ライラック
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042579062ラベンダー
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042669062オレンジ
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042759062ダークブラウン
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
111042849062ローズレッド
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11104275
2018-09-27
用途: 普段用
その他業種

足のむくみがある母親用。とても暖かく しめつけもないので
これからの季節に快適だと 喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする