曜日別特売

DNTロードライナー

DNTロードライナー - DNT(大日本塗料)DNTロードライナー - DNT(大日本塗料)DNTロードライナー - DNT(大日本塗料)DNTロードライナー - DNT(大日本塗料)

アスファルト面でもにじまない。
床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。
油性速乾形、耐久性良好。

種別
油性
床用塗料
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。特性耐摩耗、耐久、速乾主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg内容量1缶(20kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液にはロードライナーをお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:30分
※そのまま塗装できる粘度に調整していますので、なるべくシンナー希釈無しで塗装して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162432122003
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
162432281008J0
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする