DNT(大日本塗料)
床コートアクリル
F☆☆☆☆
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
水、油に強く、色アセも少なく長期間床を美しく保ちます。
種別
油性
床用塗料
用途
工場、倉庫、事務所などのコンクリート、モルタル床。アクリル樹脂塗料。
指触乾燥時間(分)
15
希釈率(%)
1
半硬化乾燥時間(時間)
4
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.13~0.15
内容量
1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液にはビニローゼシンナーまたはラッカーシンナー(ラッカーうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:2時間(7日以内)
※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輌が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な用途
主成分
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16243605
1905
ブラウン
床、モルタル、コンクリート
ビニル系樹脂塗料
耐摩耗
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243614
5439
ビバグリーン
床、モルタル、コンクリート
アクリル・ビニル樹脂系塗料
耐摩耗
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243623
5450
ロイヤルグリーン
床、モルタル、コンクリート
アクリル・ビニル樹脂系塗料
耐摩耗
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243596
1902
グリーン
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。