シーブルーキング

シーブルーキング - DNT(大日本塗料)シーブルーキング - DNT(大日本塗料)

有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。
弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。
乾燥が速く、短期施工が可能。
新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。

種別
油性
船底塗料
用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。成分合成樹脂塗料特性速乾指触乾燥時間(分)30乾燥時間(時間)6希釈率(%)0~3RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.28塗料タイプ船舶用A/F塗料 特殊樹脂系内容量1缶(4kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液にはシーブルーエース専用シンナーまたはエナメルシンナーをお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:2時間
※そのまま塗装できる粘度に調整していますので、なるべくシンナー希釈無しで塗装して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162437721AKR6レッド
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
162437881AKR7ブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする