ブライトヒータースイング機能なし

ブライトヒータースイング機能なし - オリオン機械

少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。

タンク容量(L)40トラスコ品番494-0989質量(kg)52電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16発熱量(kW/h)24.3~40.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11090284HRR-480B
361,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする